DEHN - Fang-/Erdeinführungsstange St/tZn D 16mm L 2000mm beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 483200
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019713
Sonepar Artikelnummer
120014901
Hersteller Artikelnummer
483200
Hersteller Typ
FS 16 2000 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
483200
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Stahl
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72149939
Gewicht:
3.001 kg


