DEHN - Fangeinrichtung NIRO/Al f. First-/Grat- steine D 120-240mm Fangsp. D10mm L1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123109
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364107366
Sonepar Artikelnummer
120133748
Hersteller Artikelnummer
123109
Hersteller Typ
FS 10 1000 FG AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
123109
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.340 kg


