DEHN - Fangmast 30 f. HVI-light-Leitung SET m. Dreibeinstativ L 2300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819282
Länge - 2300 mm
Durchmesser - 10 .. 30 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364252073
Sonepar Artikelnummer
120511051
Hersteller Artikelnummer
819282
Hersteller Typ
FM D30 L2300 DBS R320 GFK AL STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819282
Länge:
2300 mm
Durchmesser:
10 .. 30 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.597 kg


