DEHN - Fangmast 30 f. HVI-light-Leitung SET m. Dreibeinstativ L 2800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819287
Länge - 2800 mm
Durchmesser - 10 .. 30 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364252097
Sonepar Artikelnummer
120511052
Hersteller Artikelnummer
819287
Hersteller Typ
FM D30 L2800 DBS R320 GFK AL STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819287
Länge:
2800 mm
Durchmesser:
10 .. 30 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.467 kg


