DEHN - Fangmast 50 f. HVI-light-Leitung SET m. Dreibeinstativ L 2900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819380
Länge - 2900 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241916
Sonepar Artikelnummer
120511062
Hersteller Artikelnummer
819380
Hersteller Typ
FM D50 10 2900 GFK AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819380
Länge:
2900 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.760 kg


