DEHN - Fangmast 50 f. HVI-light-Leitung SET m. Dreibeinstativ L 3900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819385
Länge - 3900 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241923
Sonepar Artikelnummer
120511065
Hersteller Artikelnummer
819385
Hersteller Typ
FM D50 16 10 3900 GFK AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819385
Länge:
3900 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.150 kg


