DEHN - Fangmast 50 f. HVI-light-Leitung SET m. Dreibeinstativ L 4900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819390
Länge - 4900 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241930
Sonepar Artikelnummer
120511066
Hersteller Artikelnummer
819390
Hersteller Typ
FM D50 22 16 10 4900 GFK AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819390
Länge:
4900 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.150 kg


