DEHN - Fangmast für HVI light plus -SET- D 40 mm L 2200 mm R320 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819685
Länge - 2200 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364494459
Sonepar Artikelnummer
121117614
Hersteller Artikelnummer
819685
Hersteller Typ
FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819685
Länge:
2200 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.123 kg


