DEHN - Fangmast für HVI light plus -SET- D 40 mm L 3700 mm R 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819687
Länge - 3700 mm
Durchmesser - 10 .. 50 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364494435
Sonepar Artikelnummer
121117615
Hersteller Artikelnummer
819687
Hersteller Typ
FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819687
Länge:
3700 mm
Durchmesser:
10 .. 50 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.903 kg


