DEHN - Fangmast für HVI light plus -SET- D 40 mm L 4700 mm R 560 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819680
Länge - 4700 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364494442
Sonepar Artikelnummer
121117612
Hersteller Artikelnummer
819680
Hersteller Typ
FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819680
Länge:
4700 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
12.943 kg


