DEHN - Fangmast L 11,0m m. HVI-power-Leitung D 27mm Cu L min. 10,0m schwarz -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819760
Länge - 11000 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364240391
Sonepar Artikelnummer
120511075
Hersteller Artikelnummer
819760
Hersteller Typ
FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819760
Länge:
11000 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
56.640 kg


