DEHN - Fangmast L 11m m. HVI-Leitung D 20mm Cu L min. 10,0m schwarz -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819730
Länge - 10800 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364243477
Sonepar Artikelnummer
120511074
Hersteller Artikelnummer
819730
Hersteller Typ
FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819730
Länge:
10800 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
53.000 kg


