DEHN - Fangmast L 9,0m mit HVI light plus D 21mm Cu L min. 10m grau -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819735
Länge - 8800 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364499539
Sonepar Artikelnummer
121117618
Hersteller Artikelnummer
819735
Hersteller Typ
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
819735
Länge:
8800 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
51.720 kg


