DEHN - Fangpilz f. befahrbare Flachdächer f. Rd 8-10mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108009
Durchmesser - 80 mm
Ausführung - Fangpilz
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss - Rundleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364133686
Sonepar Artikelnummer
120189860
Hersteller Artikelnummer
108009
Hersteller Typ
FP D80 ET70 8.10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
108009
Durchmesser:
80 mm
Ausführung:
Fangpilz
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.288 kg


