DEHN - Fangspitze D 10mm L 1000mm Al 55° abgewinkelt beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101010
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364138698
Sonepar Artikelnummer
120301386
Hersteller Artikelnummer
101010
Hersteller Typ
FSP 10 1000 W55 AL
Hersteller Artikel Nr.:
101010
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.208 kg


