DEHN - Fangspitze D 10mm L 1000mm Al -SET- 55° abgewinkelt m. 2 Falzklemmen Al

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101110
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangspitze
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364138704
Sonepar Artikelnummer
120301388
Hersteller Artikelnummer
101110
Hersteller Typ
FSPS 10 1000 W55 FK AL
Hersteller Artikel Nr.:
101110
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangspitze
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.305 kg


