DEHN - Fangspitze D 10mm L 1000mm NIRO m. Kontermutter f. HVI-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101001
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364105539
Sonepar Artikelnummer
120119024
Hersteller Artikelnummer
101001
Hersteller Typ
FS 10 1000 M10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
101001
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


