Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Fangspitze D 14mm L 29mm Ms/galCu

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110017

  • Länge - 29 mm

  • Durchmesser - 8 mm

  • Ausführung - Fangspitze

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364021457

Sonepar Artikelnummer

120013562

Hersteller Artikelnummer

110017

Hersteller Typ

FS 8 MSGALCU

Hersteller Artikel Nr.:

110017

Länge:

29 mm

Durchmesser:

8 mm

Ausführung:

Fangspitze

Werkstoff:

Messing

Anschluss:

Rundleiter

Teleskopisch:

Nein

Oberflächenschutz:

galvanisch verkupfert

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

Fangspitzen für den Abschluss von Fangleitungsenden, für Leiter aus Kupfer Rd 8 mm.