DEHN - Fangspitze D 15mm L 29mm ZG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110000
Länge - 29 mm
Durchmesser - 7 .. 10 mm
Ausführung - Fangspitze
Werkstoff - Zinkdruckguss
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364021440
Sonepar Artikelnummer
120013563
Hersteller Artikelnummer
110000
Hersteller Typ
FS 7.10 ZG
Hersteller Artikel Nr.:
110000
Länge:
29 mm
Durchmesser:
7 .. 10 mm
Ausführung:
Fangspitze
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


