DEHN - Fangspitze NIRO L 1000mm m. MV-Klemme NIRO f. Rd 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105071
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364101456
Sonepar Artikelnummer
120024598
Hersteller Artikelnummer
105071
Hersteller Typ
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105071
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.694 kg


