DEHN - Fangstange Al mit Grundgestell für Trapezdächer D 16/10mm L 2000mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123032
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242067
Sonepar Artikelnummer
120510551
Hersteller Artikelnummer
123032
Hersteller Typ
FS 16 10 2000 TD AL V2A K
Hersteller Artikel Nr.:
123032
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.700 kg


