DEHN - Fangstange aus GFK/Al D 16/10mm L 1660mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106207
Länge - 1660 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364127623
Sonepar Artikelnummer
120164217
Hersteller Artikelnummer
106207
Hersteller Typ
FS 16 10 1660 GFK AL
Hersteller Artikel Nr.:
106207
Länge:
1660 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.493 kg


