DEHN - Fangstange D 10mm L 1000mm Al beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101000
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 10 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4013364094505
Sonepar Artikelnummer
120112323
Hersteller Artikelnummer
101000
Hersteller Typ
FS 10 1000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
101000
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
10 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.212 kg


