DEHN - Fangstange D 16/10mm L 1500mm AlMgSi beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103210
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364066311
Sonepar Artikelnummer
120045677
Hersteller Artikelnummer
103210
Hersteller Typ
FS 16 10 1500 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103210
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.480 kg


