DEHN - Fangstange D 16/10mm L 3500mm AlMgSi m. Gewinde M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103251
Länge - 3500 mm
Durchmesser - 16 .. 110 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093515
Sonepar Artikelnummer
120112337
Hersteller Artikelnummer
103251
Hersteller Typ
FS M16 10 3500 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103251
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
16 .. 110 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.520 kg


