DEHN - Fangstange D 16/10mm L 4000mm AlMgSi m. Gewinde M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103261
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093522
Sonepar Artikelnummer
120112335
Hersteller Artikelnummer
103261
Hersteller Typ
FS M16 10 4000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103261
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.730 kg


