DEHN - Fangstange D 16/10mm L 5000mm AlMgSi beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103280
Länge - 5000 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364093508
Sonepar Artikelnummer
120112334
Hersteller Artikelnummer
103280
Hersteller Typ
FS 16 10 5000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103280
Länge:
5000 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.400 kg


