DEHN - Fangstange D 16mm L 1000mm St/tZn mit Klemmschraube für Rd 7-10mm - SET -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100100
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019119
Sonepar Artikelnummer
120002961
Hersteller Artikelnummer
100100
Hersteller Typ
FSS 16 1000 KS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
100100
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.640 kg


