DEHN - Fangstange D 16mm L 1250mm St/tZn beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 483125
Länge - 1250 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019416
Sonepar Artikelnummer
120014898
Hersteller Artikelnummer
483125
Hersteller Typ
FS 16 1250 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
483125
Länge:
1250 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Stahl
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


