DEHN - Fangstange D 16mm L 1500mm St/tZn mit Klemmschraube für Rd 7-10mm -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100150
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364019140
Sonepar Artikelnummer
120002962
Hersteller Artikelnummer
100150
Hersteller Typ
FSS 16 1500 KS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
100150
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.440 kg


