DEHN - Fangstange D 16mm L 2000mm AlMgSi beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104200
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364056343
Sonepar Artikelnummer
120024594
Hersteller Artikelnummer
104200
Hersteller Typ
FS 16 2000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
104200
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.080 kg


