DEHN - Fangstange D 16mm L 2500mm AlMgSi beidseitig angefast

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104250
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange angefast
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364056350
Sonepar Artikelnummer
120024595
Hersteller Artikelnummer
104250
Hersteller Typ
FS 16 2500 AL
Hersteller Artikel Nr.:
104250
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange angefast
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.400 kg


