Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Fangstange D 16mm L 6000mm AlMgSi zum Ablängen

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104600

  • Länge - 6000 mm

  • Ausführung - Fangstange

  • Werkstoff - Aluminium-Legierung

  • Teleskopisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364076556

Sonepar Artikelnummer

120024597

Hersteller Artikelnummer

104600

Hersteller Typ

FS 16 6000 AL

Hersteller Artikel Nr.:

104600

Länge:

6000 mm

Ausführung:

Fangstange

Werkstoff:

Aluminium-Legierung

Teleskopisch:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

76052100

Gewicht:

1.000 kg

Fangstange mit Durchmesser 16 mm, zum Ablängen vor Ort.