DEHN - Fangstange D 22/16/10mm L 2500mm Al mit Dreibeinstativ R 320mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105525
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 10 .. 22 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364241985
Sonepar Artikelnummer
120510536
Hersteller Artikelnummer
105525
Hersteller Typ
FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105525
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
10 .. 22 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.400 kg


