DEHN - Fangstange D 22/16/10mm L 3000mm Al mit Dreibeinstativ R 320mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105530
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 10 .. 22 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364242029
Sonepar Artikelnummer
120510537
Hersteller Artikelnummer
105530
Hersteller Typ
FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105530
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
10 .. 22 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.800 kg


