DEHN - Fangstange D 22/16/10mm L 3500mm Al m.Dreibeinstativ R 320mm St/tZn-SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105535
Länge - 3500 mm
Durchmesser - 10 .. 22 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364242043
Sonepar Artikelnummer
120386351
Hersteller Artikelnummer
105535
Hersteller Typ
FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105535
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
10 .. 22 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.100 kg


