DEHN - Fangstange D 40/16/10mm Al L 3000mm m.klappbaren Dreibeinstativ St/tZn -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105531
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange mit Stativ
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364535893
Sonepar Artikelnummer
121396648
Hersteller Artikelnummer
105531
Hersteller Typ
FS D40 16 10 3000 AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105531
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange mit Stativ
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.000 kg


