DEHN - Fangstange D 40/16/10mm Al L 6000mm m. klappbaren Dreibeinstativ St/tZn -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105600
Länge - 6000 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094444
Sonepar Artikelnummer
120112329
Hersteller Artikelnummer
105600
Hersteller Typ
FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105600
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
29.400 kg


