DEHN - Fangstange D 40/16/10mm NIRO L 4000mm mit Erdungsschelle und KS-Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105190
Länge - 4000 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152045
Sonepar Artikelnummer
120510481
Hersteller Artikelnummer
105190
Hersteller Typ
FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Hersteller Artikel Nr.:
105190
Länge:
4000 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.200 kg


