DEHN - Fangstange D 40/22/16/10 mm L 9 m Al mit Dreibeinstativ R 1435 mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105900
Länge - 9000 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364240766
Sonepar Artikelnummer
120510545
Hersteller Artikelnummer
105900
Hersteller Typ
FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105900
Länge:
9000 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
33.290 kg


