DEHN - Fangstange D 40/22/16/10mm Al L 5500mm klappbaren Dreibeinstativ St/tZn -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105550
Länge - 5500 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094437
Sonepar Artikelnummer
120112330
Hersteller Artikelnummer
105550
Hersteller Typ
FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105550
Länge:
5500 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.200 kg


