DEHN - Fangstange D 40/22/16/10mm Al L 8500mm klappbarem Dreibeinstativ St/tZn -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105850
Länge - 8500 mm
Durchmesser - 10 .. 40 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364094482
Sonepar Artikelnummer
120112324
Hersteller Artikelnummer
105850
Hersteller Typ
FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105850
Länge:
8500 mm
Durchmesser:
10 .. 40 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
32.800 kg


