DEHN - Fangstange f. Metalldächer AL/NIRO D 16/10mm L 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123021
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364092822
Sonepar Artikelnummer
120112339
Hersteller Artikelnummer
123021
Hersteller Typ
FS 16 10 2000 MD AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
123021
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.200 kg


