DEHN - Fangstange f. Metalldächer AL/NIRO -SET- D 22/16/10mm L 2500mm Al m. Streben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123425
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 10 .. 22 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129009
Sonepar Artikelnummer
120164224
Hersteller Artikelnummer
123425
Hersteller Typ
FS 22 16 10 2500 SK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
123425
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
10 .. 22 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.820 kg


