DEHN - Fangstange f. Metalldächer AL/NIRO -SET- D 22/16/10mm L 3500mm Al m. Streben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 123435
Länge - 3500 mm
Durchmesser - 10 .. 22 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364129023
Sonepar Artikelnummer
120164226
Hersteller Artikelnummer
123435
Hersteller Typ
FS 22 16 10 3500 SK AL V2A
Hersteller Artikel Nr.:
123435
Länge:
3500 mm
Durchmesser:
10 .. 22 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.420 kg


