DEHN - Fangstange freistehend D 60/10mm L11M Al m. Sechsbeinstativ R 1200mm St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105911
Länge - 11000 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364256958
Sonepar Artikelnummer
120510547
Hersteller Artikelnummer
105911
Hersteller Typ
FS D60 10 11M AL SBS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105911
Länge:
11000 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
54.000 kg


