DEHN - Fangstange freistehend D60/10mm L10M Al m.Sechsbeinstativ R 1200mm St/tZn -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105910
Länge - 10000 mm
Durchmesser - 10 .. 60 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364256941
Sonepar Artikelnummer
120510546
Hersteller Artikelnummer
105910
Hersteller Typ
FS D60 10 10M AL SBS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105910
Länge:
10000 mm
Durchmesser:
10 .. 60 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
53.000 kg


