DEHN - Fangstange L 12m mit Befestigungsset und klappbarem Dreibeinstativ R 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105922
Länge - 12000 mm
Durchmesser - 10 .. 100 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364240520
Sonepar Artikelnummer
120510548
Hersteller Artikelnummer
105922
Hersteller Typ
FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105922
Länge:
12000 mm
Durchmesser:
10 .. 100 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
97.310 kg


