DEHN - Fangstange L 13m mit Befestigungsset und klappbarem Dreibeinstativ R 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105923
Länge - 13000 mm
Durchmesser - 10 .. 100 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242081
Sonepar Artikelnummer
120510549
Hersteller Artikelnummer
105923
Hersteller Typ
FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105923
Länge:
13000 mm
Durchmesser:
10 .. 100 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
98.310 kg


