DEHN - Fangstange L 14m mit Befestigungsset und klappbarem Dreibeinstativ R 3000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105924
Länge - 14000 mm
Durchmesser - 10 .. 100 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364242104
Sonepar Artikelnummer
120510550
Hersteller Artikelnummer
105924
Hersteller Typ
FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
105924
Länge:
14000 mm
Durchmesser:
10 .. 100 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
103.310 kg


